Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A 2 4,2 x 16 -C A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7976 A 2 4,2 x 16 -C A 2 VE=S
DIN 7976 A 2 4,2 x 16 -C A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079769230042016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 4,2 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C4,2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.176 KGM
Materialnummer:
07976.923.0042.016
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 a2 4,2x16, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, DIN 7976/ISO 1479 A 2, DIN7976, C4,2x16, A2, AM79764216, 07976.923.0042.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.