Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A 2 4,2 x 25 -C A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7976 A 2 4,2 x 25 -C A 2 VE=S
DIN 7976 A 2 4,2 x 25 -C A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079769230042025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 4,2 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C4,2x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.240 KGM
Materialnummer:
07976.923.0042.025
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 a2 4,2x25, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, DIN 7976/ISO 1479 A 2, DIN7976, C4,2x25, A2, AM79764225, 07976.923.0042.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.