Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A 2 6,3 x 45 -C A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7976 A 2 6,3 x 45 -C A 2 VE=S
DIN 7976 A 2 6,3 x 45 -C A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079769230063045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 6,3 x 45 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C6,3x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.989 KGM
Materialnummer:
07976.923.0063.045
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 a2 6,3x45, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, DIN 7976/ISO 1479 A 2, DIN7976, C6,3x45, A2, AM79766345, 07976.923.0063.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1006*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.