Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A 2 6,3 x 50 -C A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7976 A 2 6,3 x 50 -C A 2 VE=S
DIN 7976 A 2 6,3 x 50 -C A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079769230063050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 6,3 x 50 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C6,3x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.080 KGM
Materialnummer:
07976.923.0063.050
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 a2 6,3x50, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, DIN 7976/ISO 1479 A 2, DIN7976, C6,3x50, A2, AM79766350, 07976.923.0063.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1107*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.