| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079769230080019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 8 x 19 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7976 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form C | Abmessung: | C8x19 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.000 KGM | Materialnummer: | 07976.923.0080.019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, din 7976 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, DIN 7976/ISO 1479 A 2, DIN7976, C8x19, AM7976819, 07976.923.0080.019 |
| | |
| |