| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-079769230080060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 8 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN7976 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form C | Abmessung: | C8x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.070 KGM | Materialnummer: | 07976.923.0080.060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, din 7976 m8x60, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 1479, DIN 7976/ISO 1479 A 2, DIN7976, C8x60, AM7976860, 07976.923.0080.060 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |