Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Stahl 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Stahl 5 x 45 VE=S
DIN 7977 Stahl 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079770000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7977
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.688 KGM
Materialnummer:
07977.000.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977 durchmesser 5, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 7977/ISO 8737 St., DIN7977, 5x45, AM7977545, 07977.000.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3748*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.