Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Stahl 12 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Stahl 12 x 75 VE=S
DIN 7977 Stahl 12 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079770000120075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 12 x 75 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7977
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.300 KGM
Materialnummer:
07977.000.0120.075
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, kegelstift din 7977 12x75, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 7977/ISO 8737 St., DIN7977, 12x75, AM79771275, 07977.000.0120.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3259*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8359*
€ 2,18472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8159*
€ 2,16092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7459*
€ 2,07762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6659*
€ 1,98242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6359*
€ 1,94672
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3259*
€ 1,57782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.