Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 6 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 6 x 60 VE=S
DIN 7978 Stahl A 6 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010060060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 6 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A6x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.410 KGM
Materialnummer:
07978.001.0060.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 a14x60, din 7978, passstifte din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A6x60, AM7978660, 07978.001.0060.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0714*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4314*
€ 1,70337
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3614*
€ 1,62007
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3114*
€ 1,56057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2714*
€ 1,51297
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.