Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 8 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 8 x 60 VE=S
DIN 7978 Stahl A 8 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 8 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.640 KGM
Materialnummer:
07978.001.0080.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 8x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A8x60, AM7978860, 07978.001.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7942*
€ 0,9451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7842*
€ 0,9332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7342*
€ 0,8737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.