Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 10 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 10 x 40 VE=S
DIN 7978 Stahl A 10 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 10 x 40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.320 KGM
Materialnummer:
07978.001.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A10x40, AM79781040, 07978.001.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5986*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8586*
€ 1,02173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8486*
€ 1,00983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8186*
€ 0,97413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.