Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 10 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 10 x 60 VE=S
DIN 7978 Stahl A 10 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010100060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 10 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A10x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.810 KGM
Materialnummer:
07978.001.0100.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A10x60, AM79781060, 07978.001.0100.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1184*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5884*
€ 1,8902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5584*
€ 1,8545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4984*
€ 1,7831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4384*
€ 1,7117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3884*
€ 1,6522
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1184*
€ 1,3309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.