Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 16 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 16 x 60 VE=S
DIN 7978 Stahl A 16 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 16 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.500 KGM
Materialnummer:
07978.001.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 16x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A16x60, AM79781660, 07978.001.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2254*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7154*
€ 2,04133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6854*
€ 2,00563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6254*
€ 1,93423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5454*
€ 1,83903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5054*
€ 1,79143
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2254*
€ 1,45823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.