Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 16 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 16 x 120 VE=S
DIN 7978 Stahl A 16 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 16 x 120 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.900 KGM
Materialnummer:
07978.001.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A16x120, AM797816120, 07978.001.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4984*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5084*
€ 4,175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4484*
€ 4,1036
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2984*
€ 3,9251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1484*
€ 3,7466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0584*
€ 3,6395
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4984*
€ 2,9731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.