Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Stahl A 20 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Stahl A 20 x 60 VE=S
DIN 7978 Stahl A 20 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079780010200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 20 x 60 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7978
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausführung A
Abmessung:
A20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.800 KGM
Materialnummer:
07978.001.0200.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 a14x60, din 7978, passstifte din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8736, DIN 7978/ISO 8736 St., DIN7978, A20x60, AM79782060, 07978.001.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7162*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,1162*
€ 6,08828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0162*
€ 5,96928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8062*
€ 5,71938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5962*
€ 5,46948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4862*
€ 5,33858
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,7162*
€ 4,42228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.