Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Stahl D 6 x 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Stahl D 6 x 28 VE=S
DIN 7979 Stahl D 6 x 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079790040060028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 form d
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 6 x 28 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7979
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D/m 6
Abmessung:
D6x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.520 KGM
Materialnummer:
07979.004.0060.028
Weitere Suchbegriffe: din 7979, passstifte din 7979, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8733, DIN 7979 Stahl, DIN7979, D6x28, AM7979628, 07979.004.0060.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.