Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Stahl D 16 x 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Stahl D 16 x 36 VE=S
DIN 7979 Stahl D 16 x 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079790040160036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 form d
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 16 x 36 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7979
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D/m 6
Abmessung:
D16x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.570 KGM
Materialnummer:
07979.004.0160.036
Weitere Suchbegriffe: din 7979, passstifte din 7979, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8733, DIN 7979 Stahl, DIN7979, D16x36, AM79791636, 07979.004.0160.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5795*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7395*
€ 0,88001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.