Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Stahl D 6 x 28 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Stahl D 6 x 28 VE=K
DIN 7979 Stahl D 6 x 28 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-079790049060028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 form d
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 6 x 28 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7979
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D/m 6
Abmessung:
D6x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.512 KGM
Materialnummer:
07979.004.9060.028
Weitere Suchbegriffe: din 7979, passstifte din 7979, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8733, DIN 7979 Stahl, DIN7979, D6x28, AM7979628, 07979.004.9060.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1475*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.