Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Stahl D 6 x 30 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Stahl D 6 x 30 VE=K
DIN 7979 Stahl D 6 x 30 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-079790049060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din7979 m6x30
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 6 x 30 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7979
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D/m 6
Abmessung:
D6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.556 KGM
Materialnummer:
07979.004.9060.030
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8733, DIN 7979 Stahl, DIN7979, D6x30, AM7979630, 07979.004.9060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2175*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.