Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 7979 Stahl D 12 x 60 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Stahl D 12 x 60 VE=K
DIN 7979 Stahl D 12 x 60 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-079790049120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 form d
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 12 x 60 VE=K (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7979
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D/m 6
Abmessung:
D12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.950 KGM
Materialnummer:
07979.004.9120.060
Weitere Suchbegriffe: din 7979, passstifte din 7979, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8733, DIN 7979 Stahl, DIN7979, D12x60, AM79791260, 07979.004.9120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7659*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0859*
€ 1,29222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0359*
€ 1,23272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9559*
€ 1,13752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7659*
€ 0,91142
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,5242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.