| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079813080042013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C-T20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7981 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-ISR | Abmessung: | 4,2x13-C-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.159 KGM | Materialnummer: | 07981.308.0042.013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 c 4,2 x 13, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 14585 St., DIN7981, 4,2x13-C-T20, galZn, AM79814213, 07981.308.0042.013 |
| | |
| |