Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 VE=S
DIN 7981 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079819240029022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 22 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7981
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C-H
Abmessung:
C2,9x22-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.096 KGM
Materialnummer:
07981.924.0029.022
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, reyher din 7981 form c a2 2,9x22 ph, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 7049 A 2, DIN7981, C2,9x22-H, A2, AM79812922, 07981.924.0029.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00919*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01292*
€ 0,01537
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01231*
€ 0,01465
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00919*
€ 0,01094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.