Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Stahl 2,2 x 16 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Stahl 2,2 x 16 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7982 Stahl 2,2 x 16 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079820140022016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 16 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7982
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-H
Abmessung:
C2,2x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.035 KGM
Materialnummer:
07982.014.0022.016
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din7982 2,2x16, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 St. gehärtet, DIN7982, C2,2x16-H, galZn, AM79822216, 07982.014.0022.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0056*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00498*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.