Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 20 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 20 x 50 VE=S
DIN 7984 08.8 M 20 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000200050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.000 KGM
Materialnummer:
07984.800.0200.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, m20x50 din7984, din 7984, din 7984 m20, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M20x50, 20x50, AM79842050, 07984.800.0200.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2664*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6864*
€ 2,00682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6764*
€ 1,99492
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5864*
€ 1,88782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5364*
€ 1,82832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5064*
€ 1,79262
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4792*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.