Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A 2 M 4 x 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 A 2 M 4 x 30 A 2 VE=S
DIN 7984 A 2 M 4 x 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079849200040030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.313 KGM
Materialnummer:
07984.920.0040.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 A 2, DIN7984, M4x30, 4x30, A2, AM7984430, 07984.920.0040.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0481*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.