Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A 2 M 10 x 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 A 2 M 10 x 16 A 2 VE=S
DIN 7984 A 2 M 10 x 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079849200100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.440 KGM
Materialnummer:
07984.920.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 A 2, DIN7984, M10x16, 10x16, A2, AM79841016, 07984.920.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2072*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2003*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.