Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A 2 M 10 x 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 A 2 M 10 x 20 A 2 VE=S
DIN 7984 A 2 M 10 x 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079849200100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.640 KGM
Materialnummer:
07984.920.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, reyher din 7984 a2 10x20, din 7984, din 7984 a2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 A 2, DIN7984, M10x20, 10x20, A2, AM79841020, 07984.920.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1692*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2364*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3695*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.