Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 M 2 x 5 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 M 2 x 5 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7985 4.8 M 2 x 5 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079854140020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 5 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M2x5-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
07985.414.0020.005
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben din 7985 m 2x5, din 7985, din 7985 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 4.8, DIN7985, M2x5-H, 2x5-H, galZn, AM798525, 07985.414.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00379*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00539*
€ 0,00641
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00496*
€ 0,0059
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00523*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.