Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A 2 M 1,6 x 2 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 A 2 M 1,6 x 2 -H A 2 VE=S
DIN 7985 A 2 M 1,6 x 2 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079859240016002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 2 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M1,6x2-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.009 KGM
Materialnummer:
07985.924.0016.002
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 m 1,6, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 A 2, DIN7985, M1,6x2-H, 1,6x2-H, A2, AM7985162, 07985.924.0016.002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00987*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01377*
€ 0,01639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01317*
€ 0,01567
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.