Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A 2 M 2 x 8 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 A 2 M 2 x 8 -H A 2 VE=S
DIN 7985 A 2 M 2 x 8 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079859240020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M2x8-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.026 KGM
Materialnummer:
07985.924.0020.008
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 2x8, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 A 2, DIN7985, M2x8-H, 2x8-H, A2, AM798528, 07985.924.0020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00538*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00685*
€ 0,00815
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00637*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00647*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.