Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A 4 M 2,5 x 14 -H A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 A 4 M 2,5 x 14 -H A 4 VE=S
DIN 7985 A 4 M 2,5 x 14 -H A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079859440025014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 14 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M2,5x14-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.067 KGM
Materialnummer:
07985.944.0025.014
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a4 2,5x14, edelstahlschraube din 7985, din 7985 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 A 4, DIN7985, M2,5x14-H, 2,5x14-H, A4, AM79852514, 07985.944.0025.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00907*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01284*
€ 0,01528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01173*
€ 0,01396
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.