Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 12 x 70 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 12 x 70 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 12 x 70 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079904200120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
20x70 din 7990 4.6
din 7990 4.6
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.140 KGM
Materialnummer:
07990.420.0120.070
Weitere Suchbegriffe: din 7990, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 4.6 / CE, DIN7990, M12x70, 12x70, tZn, AM79901270, 07990.420.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5618*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7618*
€ 0,90654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6918*
€ 0,82324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.