Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 12 x 120 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 12 x 120 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 12 x 120 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079904200120120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
schraube din7990 m12 x 120
din 7990 4.6
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M12x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.200 KGM
Materialnummer:
07990.420.0120.120
Weitere Suchbegriffe: din 7990, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 4.6 / CE, DIN7990, M12x120, 12x120, tZn, AM799012120, 07990.420.0120.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,951*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.