Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 24 x 115 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 24 x 115 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 24 x 115 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079904200240115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
m24 din 7990 mu 4.6
din 7990 4.6
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 24 x 115 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M24x115
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.500 KGM
Materialnummer:
07990.420.0240.115
Weitere Suchbegriffe: din 7990, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 4.6 / CE, DIN7990, M24x115, 24x115, tZn, AM799024115, 07990.420.0240.115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7064*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9964*
€ 5,94572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9064*
€ 5,83862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6264*
€ 5,50542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5164*
€ 5,37452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4164*
€ 5,25552
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7064*
€ 4,41062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.