Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 27 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 27 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 27 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079904200270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 4.6
din 7990
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
78.700 KGM
Materialnummer:
07990.420.0270.100
Weitere Suchbegriffe: din 7990 m 27, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 4.6 / CE, DIN7990, M27x100, 27x100, tZn, AM799027100, 07990.420.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5928*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0628*
€ 7,21473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9528*
€ 7,08383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6728*
€ 6,75063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5128*
€ 6,56023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4128*
€ 6,44123
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,5928*
€ 5,46543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.