Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 27 x 130 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 27 x 130 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 4.6 / CE U M 27 x 130 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079904200270130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 4.6
din 7990
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 27 x 130 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M27x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
91.900 KGM
Materialnummer:
07990.420.0270.130
Weitere Suchbegriffe: din 7990 m 27, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 4.6 / CE, DIN7990, M27x130, 27x130, tZn, AM799027130, 07990.420.0270.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5808*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0108*
€ 9,53285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9208*
€ 9,42575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6208*
€ 9,06875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3308*
€ 8,72365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0308*
€ 8,36665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5808*
€ 6,64115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.