Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 7993 FSt.-Draht A 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 FSt.-Draht A 18 VE=S
DIN 7993 FSt.-Draht A 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079930010180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 18 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7993
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
07993.001.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Sprengringe, DIN 7993 Federstahl, DIN7993, A18, AM7993180, 07993.001.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0544*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.