Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8673 6 AU M 10 x 1 -LH ungestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 6 AU M 10 x 1 -LH ungestempelt VE=S
ISO 8673 6 AU M 10 x 1 -LH ungestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086733040100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG
Sechskantmutter ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.961 KGM
Materialnummer:
08673.304.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 6 AU, ISO8673, M10x1, 10x1, AM8673100, 08673.304.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8656*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0956*
€ 1,30376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0856*
€ 1,29186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0456*
€ 1,24426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0256*
€ 1,22046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8656*
€ 1,03006
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.