Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 04 M 12 x 1,25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 04 M 12 x 1,25 VE=S
ISO 8675 04 M 12 x 1,25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086754000120125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.758 KGM
Materialnummer:
08675.400.0120.125
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m12x1,25, din en iso 8675, iso 8675 m12, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 04, ISO8675, M12x1,25, 12x1,25, AM8675120, 08675.400.0120.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2195*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.