Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 04 M 30 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 04 M 30 x 1,5 VE=S
ISO 8675 04 M 30 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086754000300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.900 KGM
Materialnummer:
08675.400.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 04, ISO8675, M30x1,5, 30x1,5, AM8675300, 08675.400.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8916*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1916*
€ 1,418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1816*
€ 1,4061
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1116*
€ 1,3228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0816*
€ 1,2871
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8916*
€ 1,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.