Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 05 M 10 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 05 M 10 x 1 VE=S
ISO 8675 05 M 10 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086755000100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
05
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.543 KGM
Materialnummer:
08675.500.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675 m10 x 1, din en iso 8675, din en iso 8675 m10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 05, ISO8675, M10x1, 10x1, AM8675100, 08675.500.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4353*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5453*
€ 0,64891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.