Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 A 2 M 18 x 1 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 A 2 M 18 x 1 A 2 VE=S
ISO 8675 A 2 M 18 x 1 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086759200180100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.380 KGM
Materialnummer:
08675.920.0180.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 a 2, din en iso 8675, m18x1 iso 8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 A 2, ISO8675, M18x1, 18x1, AM8675180, 08675.920.0180.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2839*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3939*
€ 0,46874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3539*
€ 0,42114
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.