Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 8 x 1 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 8 x 1 x 25 VE=S
ISO 8676 10.9 M 8 x 1 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x1x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.410 KGM
Materialnummer:
08676.100.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m8x1x25 10.9, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M8x1x25, 8x1x25, AM8676825, 08676.100.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.