Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 8 x 1 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 8 x 1 x 35 VE=S
ISO 8676 10.9 M 8 x 1 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 35 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x1x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.740 KGM
Materialnummer:
08676.100.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m8x1 10.9, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M8x1x35, 8x1x35, AM8676835, 08676.100.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0742*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.