Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 12 x 1,5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 12 x 1,5 x 45 VE=S
ISO 8676 10.9 M 12 x 1,5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.900 KGM
Materialnummer:
08676.100.0120.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9 m 12 x 1,5, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M12x1,5x45, 12x1,5x45, AM86761245, 08676.100.0120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2422*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3222*
€ 0,38342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.