| |
|
| Artikel-Nr.: 4-086761000121030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 30 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8676 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x1,25x30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.030 KGM | Materialnummer: | 08676.100.0121.030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M12x1,25x30, 12x1,25x30, AM86761230, 08676.100.0121.030 |
| | |
| |