Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 12 x 1,25 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 12 x 1,25 x 65 VE=S
ISO 8676 10.9 M 12 x 1,25 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000121065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.280 KGM
Materialnummer:
08676.100.0121.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9 m 12 x 1,25, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M12x1,25x65, 12x1,25x65, AM86761265, 08676.100.0121.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4314*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5914*
€ 0,70377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5814*
€ 0,69187
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.