Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 20 x 1,5 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 20 x 1,5 x 80 VE=S
ISO 8676 10.9 M 20 x 1,5 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000200080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.100 KGM
Materialnummer:
08676.100.0200.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M20x1,5x80, 20x1,5x80, AM86762080, 08676.100.0200.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2844*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7144*
€ 2,04014
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6044*
€ 1,90924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5544*
€ 1,84974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5344*
€ 1,82594
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2844*
€ 1,52844
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.