Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 24 x 2 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 24 x 2 x 100 VE=S
ISO 8676 10.9 M 24 x 2 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000241100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.700 KGM
Materialnummer:
08676.100.0241.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M24x2x100, 24x2x100, AM867624100, 08676.100.0241.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5936*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4736*
€ 4,13358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4436*
€ 4,09788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2736*
€ 3,89558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1836*
€ 3,78848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0736*
€ 3,65758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5936*
€ 3,08638
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.