Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 36 x 3 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 36 x 3 x 150 VE=S
ISO 8676 10.9 M 36 x 3 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000361150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x3x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
151.613 KGM
Materialnummer:
08676.100.0361.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M36x3x150, 36x3x150, AM867636150, 08676.100.0361.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7734*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,7734*
€ 15,20035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6834*
€ 15,09325
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,1134*
€ 14,41495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,7834*
€ 14,02225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,6034*
€ 13,80805
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,7734*
€ 11,63035
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,7734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.